Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 83757 GN 1/2 Behälter - ECO LINE- 32,5 x 26,5 cm, Tiefe: 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 83757 GN 1/2 Behälter - ECO LINE- 32,5 x 26,5 cm, Tiefe: 65 mm
APS 83757 GN 1/2 Behälter - ECO LINE- 32,5 x 26,5 cm, Tiefe: 65 mm
Artikel-Nr.:
     9243-83757
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     83757
EAN/GTIN:
     4004133837577
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Melamin, weiß, 3,4 Liter
Weitere Informationen:
Länge:
32,5 cm
Breite:
26,5 cm
Höhe:
6,5 cm
Gewicht:
0,73 kg
Füllmenge:
3,4 Liter
Farbe:
Schwarz
Material:
Melamin
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Mikrowellengeeignet:
Nein
GN-System:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 10,62*
€ 14,63*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 10,63*
€ 14,64*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 15,73*
€ 21,19*
16 Tage
12
€ 12,90*
ab € 16,19*
€ 21,62*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,96*
€ 24,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.