Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 82306 GN 2/3 Behälter 35,4 x 32,5 cm, H: 6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 82306 GN 2/3 Behälter 35,4 x 32,5 cm, H: 6 cm
APS 82306 GN 2/3 Behälter 35,4 x 32,5 cm, H: 6 cm
APS 82306 GN 2/3 Behälter 35,4 x 32,5 cm, H: 6 cm
Artikel-Nr.:
     9243-82306
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     82306
EAN/GTIN:
     4004133823068
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Porzellan , hitzebeständig bis 220°C
Weitere Informationen:
Länge:
35,4 cm
Breite:
32,5 cm
Höhe:
6,5 cm
Gewicht:
2,397 kg
Füllmenge:
4,6 Liter
Farbe:
Weiß
Material:
Porzellan
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Mikrowellengeeignet:
Ja
GN-System:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 24,25*
€ 32,52*
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 25,03*
€ 33,47*
9 Tage
1
€ 4,95*
ab € 25,04*
€ 33,47*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 34,30*
€ 44,66*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.