Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 82065 GN 1/2 Behälter 32,5 x 26,5 cm, Tiefe: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 82065 GN 1/2 Behälter 32,5 x 26,5 cm, Tiefe: 100 mm
APS 82065 GN 1/2 Behälter 32,5 x 26,5 cm, Tiefe: 100 mm
APS 82065 GN 1/2 Behälter 32,5 x 26,5 cm, Tiefe: 100 mm
Artikel-Nr.:
     9243-82065
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     82065
EAN/GTIN:
     4004133820654
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Polycarbonat, schwarz , 5,9 Liter
Weitere Informationen:
Länge:
32,5 cm
Breite:
26,5 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0,435 kg
Füllmenge:
5,9 Liter
Farbe:
Schwarz
Material:
Polycarbonat
GN-System:
Ja
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter 1/2-100 mm polypropylen, gn-behälter polycarbonat, gn-behälter, GN-Behälter / -Deckel aus Polycarbonat Polycarbonat, schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 6,42*
€ 9,73*
Lager 9243
200
€ 4,95*
ab € 6,54*
€ 9,89*
19 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 11,74*
€ 13,34*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.