Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 82051 GN 1/9 Behälter 17,6 x 10,8 cm, Tiefe: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 82051 GN 1/9 Behälter 17,6 x 10,8 cm, Tiefe: 100 mm
APS 82051 GN 1/9 Behälter 17,6 x 10,8 cm, Tiefe: 100 mm
Artikel-Nr.:
     9243-82051
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     82051
EAN/GTIN:
     4004133820517
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Polycarbonat, 1 Liter
Weitere Informationen:
Länge:
17,5 cm
Breite:
11 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0,1 kg
Füllmenge:
1 Liter
Farbe:
Transparent
Material:
Polycarbonat
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Mikrowellengeeignet:
Ja
GN-System:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 2,27*
€ 4,11*
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 2,29*
€ 4,14*
19 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,48*
€ 4,27*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 2,98*
€ 5,03*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 5,69*
€ 8,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.