Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 81302 GN 1/3 Behälter 32,5 x 17,6 cm, Tiefe: 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 81302 GN 1/3 Behälter 32,5 x 17,6 cm, Tiefe: 65 mm
APS 81302 GN 1/3 Behälter 32,5 x 17,6 cm, Tiefe: 65 mm
Artikel-Nr.:
     9243-81302
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     81302
EAN/GTIN:
     4004133813021
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Edelstahl, 2,5 Liter
Weitere Informationen:
Länge:
32,5 cm
Breite:
17,5 cm
Höhe:
6,5 cm
Gewicht:
0,375 kg
Füllmenge:
2,5 Liter
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Spülmaschinengeeignet:
Ja
GN-System:
Ja
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gastronormbehälter edelstahl 1/3 gn 65 mm tief, gn-behälter edelstahl, gn-behälter, gastronormbehälter, gastronorm, behälter, eckig, rechteckig, edelstahl, spülmaschinenfest, spülmaschinengeeignet, genormt, kompatibel, chafing, dish, saladette, kombidämpfer, combidämpfer, kochen, backen, tiefe, millimeter, mm, cm, zentimeter, volumen, ltr., liter, milliliter, ml, fassungsvermögen, 2, 5, 2500, 65, 6, 1/3
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 4,34*
€ 6,69*
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 4,38*
€ 6,74*
€ 5,50*
ab € 5,44*
€ 8,96*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,06*
€ 8,96*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 6,07*
€ 9,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81095
ab € 7,90*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81102
ab € 10,50*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81104
ab € 12,91*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81106
ab € 19,37*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81108
ab € 23,53*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81202
ab € 5,81*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81204
ab € 7,80*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81206
ab € 12,23*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81208
ab € 15,84*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81304
ab € 6,23*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81306
ab € 8,40*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81308
ab € 11,06*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81404
ab € 5,31*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81502
ab € 2,18*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81504
ab € 3,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.