Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 81301 GN 1/3 Behälter , 32,5 x 17,6 cm, Tiefe: 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 81301 GN 1/3 Behälter , 32,5 x 17,6 cm, Tiefe: 40 mm
APS 81301 GN 1/3 Behälter , 32,5 x 17,6 cm, Tiefe: 40 mm
APS 81301 GN 1/3 Behälter , 32,5 x 17,6 cm, Tiefe: 40 mm
Artikel-Nr.:
     9243-81301
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     81301
EAN/GTIN:
     4004133813014
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Edelstahl, 1,5 Liter
Weitere Informationen:
Länge:
32,5 cm
Breite:
17,6 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0,32 kg
Füllmenge:
1,5 Liter
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Spülmaschinengeeignet:
Ja
GN-System:
Ja
Stapelbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,05*
€ 7,96*
16 Tage
24
€ 12,90*
ab € 5,38*
€ 8,45*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.