Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 81204 GN 1/2 Behälter 32,5 x 26,5 cm, Tiefe: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 81204 GN 1/2 Behälter 32,5 x 26,5 cm, Tiefe: 100 mm
APS 81204 GN 1/2 Behälter 32,5 x 26,5 cm, Tiefe: 100 mm
Artikel-Nr.:
     9243-81204
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     81204
EAN/GTIN:
     4004133812048
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Edelstahl, 6 Liter
Weitere Informationen:
Länge:
32,5 cm
Breite:
26,5 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0,607 kg
Füllmenge:
6 Liter
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Spülmaschinengeeignet:
Ja
GN-System:
Ja
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter edelstahl 1/2 100 mm, gn-behälter edelstahl, gn-behälter, gastronormbehälter, gastronorm, behälter, eckig, rechteckig, edelstahl, spülmaschinenfest, spülmaschinengeeignet, genormt, kompatibel, chafing, dish, saladette, kombidämpfer, combidämpfer, kochen, backen, tiefe, millimeter, mm, cm, zentimeter, volumen, ltr., liter, milliliter, ml, fassungsvermögen, 6000, 6, 100, 10, einhundert, hundert, zehn, sechs, 1/2
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 7,86*
€ 11,24*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 7,92*
€ 11,33*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,95*
€ 13,76*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 11,17*
€ 15,38*
€ 5,50*
ab € 10,51*
€ 15,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81095
ab € 7,91*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81102
ab € 10,51*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81104
ab € 12,92*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81106
ab € 19,52*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81108
ab € 23,47*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81202
ab € 5,82*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81206
ab € 12,24*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81208
ab € 15,79*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81302
ab € 4,35*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81304
ab € 6,23*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81306
ab € 8,39*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81308
ab € 11,08*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81404
ab € 5,33*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81502
ab € 2,18*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81504
ab € 3,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.