Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 81202 GN 1/2 Behälter 32,5 x 26,5 cm, Tiefe: 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 81202 GN 1/2 Behälter 32,5 x 26,5 cm, Tiefe: 65 mm
APS 81202 GN 1/2 Behälter 32,5 x 26,5 cm, Tiefe: 65 mm
Artikel-Nr.:
     9243-81202
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     81202
EAN/GTIN:
     4004133812024
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Edelstahl, 4 Liter
Weitere Informationen:
Länge:
32,5 cm
Breite:
26,5 cm
Höhe:
6,5 cm
Gewicht:
0,511 kg
Füllmenge:
4 Liter
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Spülmaschinengeeignet:
Ja
GN-System:
Ja
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter edelstahl 1/2, gn-behälter edelstahl, gn-behälter, gastronormbehälter, gastronorm, behälter, eckig, rechteckig, edelstahl, spülmaschinenfest, spülmaschinengeeignet, genormt, kompatibel, chafing, dish, saladette, kombidämpfer, combidämpfer, kochen, backen, tiefe, millimeter, mm, cm, zentimeter, volumen, ltr., liter, milliliter, ml, fassungsvermögen, 4000, 4, viertausend, vier, 65, 6, 5, 1/2
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 5,86*
€ 8,63*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 5,91*
€ 8,69*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,59*
€ 10,74*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 8,32*
€ 11,74*
3 Tage
125
€ 9,90*
ab € 8,46*
€ 11,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81095
ab € 7,94*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81102
ab € 10,55*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81104
ab € 12,93*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81106
ab € 19,41*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81108
ab € 23,58*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81204
ab € 7,86*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81206
ab € 12,26*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81208
ab € 15,83*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81302
ab € 4,36*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81304
ab € 6,24*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81306
ab € 8,43*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81308
ab € 11,09*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81404
ab € 5,35*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81502
ab € 2,19*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81504
ab € 3,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.