Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 81108 GN 1/1 Behälter 53 x 32,5 cm, Tiefe: 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 81108 GN 1/1 Behälter 53 x 32,5 cm, Tiefe: 200 mm
APS 81108 GN 1/1 Behälter 53 x 32,5 cm, Tiefe: 200 mm
Artikel-Nr.:
     9243-81108
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     81108
EAN/GTIN:
     4004133811089
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Edelstahl, 25 Liter
Weitere Informationen:
Länge:
53 cm
Breite:
32,5 cm
Höhe:
20 cm
Gewicht:
1,77 kg
Füllmenge:
28 Liter
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Spülmaschinengeeignet:
Ja
GN-System:
Ja
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter chromnickelstahl gn 1/1-200, gn-behälter 1/1, gn-behälter edelstahl, gastronormbehälter, gastronorm, behälter, eckig, rechteckig, edelstahl, spülmaschinenfest, spülmaschinengeeignet, genormt, kompatibel, chafing, dish, saladette, kombidämpfer, combidämpfer, kochen, backen, tiefe, millimeter, mm, cm, zentimeter, volumen, ltr., liter, milliliter, ml, fassungsvermögen, 28, 28000, 200, 20, zweihundert, zwanzig, 1/1
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 23,50*
€ 31,55*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 23,87*
€ 31,78*
19 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 24,74*
€ 32,93*
€ 5,50*
ab € 31,26*
€ 42,67*
3 Tage
4
€ 9,90*
ab € 33,41*
€ 43,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81095
ab € 7,89*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81102
ab € 10,48*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81104
ab € 12,91*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81106
ab € 19,46*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81202
ab € 5,81*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81204
ab € 7,84*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81206
ab € 12,23*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81208
ab € 15,74*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81302
ab € 4,34*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81304
ab € 6,22*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81306
ab € 8,38*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81308
ab € 11,06*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81401
ab € 3,34*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81404
ab € 5,31*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81502
ab € 2,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.