Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 79031 GN 1/1 Behälter -FRIENDLY- , 53 x 32,5 cm, Tiefe: 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 79031 GN 1/1 Behälter -FRIENDLY- , 53 x 32,5 cm, Tiefe: 65 mm
APS 79031 GN 1/1 Behälter -FRIENDLY- , 53 x 32,5 cm, Tiefe: 65 mm
Artikel-Nr.:
     9243-79031
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     79031
EAN/GTIN:
     4004133790315
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
PET, schwarz, 7,1 Liter
Weitere Informationen:
Länge:
53 cm
Breite:
32,5 cm
Höhe:
6,5 cm
Gewicht:
0 kg
Füllmenge:
7,1 Liter
Farbe:
schwarz
Material:
PET
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Bruchsicher:
Ja
Mikrowellengeeignet:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.