Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 75902 Salatlöffel 8 x 6 cm, Griff: 21,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 75902 Salatlöffel 8 x 6 cm, Griff: 21,5 cm
APS 75902 Salatlöffel 8 x 6 cm, Griff: 21,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-75902
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     75902
EAN/GTIN:
     4004133759022
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel
Edelstahl, hochglanzpoliert , -CLASSIC-
Weitere Informationen:
Länge:
29,5 cm
Breite:
6 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0,09 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,14*
€ 8,13*
9 Tage
1
€ 4,95*
ab € 5,30*
€ 8,37*
Lager 9243
146
€ 4,95*
ab € 5,36*
€ 8,45*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 7,11*
€ 10,71*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 9,11*
€ 13,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.