Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salatlöffel 8 x 6 cm, Griff: 21,5 cm Edelstahl, hochglanzpoliert -CLASSIC-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salatlöffel 8 x 6 cm, Griff: 21,5 cm Edelstahl, hochglanzpoliert -CLASSIC-
Salatlöffel 8 x 6 cm, Griff: 21,5 cm Edelstahl, hochglanzpoliert -CLASSIC-
Artikel-Nr.:
     2813-383-1763
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     75902
EAN/GTIN:
     4004133759022
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel

Salatlöffel 8 x 6 cm, Griff: 21,5 cm Edelstahl, hochglanzpoliert -CLASSIC- spülmaschinengeeignet


Weitere Informationen:
Länge:
30 cm
Breite:
6 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.09 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,14*
€ 8,13*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 5,30*
€ 8,37*
4 Tage
146
€ 4,95*
ab € 5,36*
€ 8,45*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 7,11*
€ 10,71*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 9,11*
€ 13,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.