Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 75810 Spaghettizange 19,5 x 5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 75810 Spaghettizange 19,5 x 5 cm
APS 75810 Spaghettizange 19,5 x 5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-75810
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     75810
EAN/GTIN:
     4004133758100
Suchbegriffe:
Nudelzange
Pastazange
Spaghettizange
pastazange
Edelstahl, hochglanzpoliert , fugenlos
Weitere Informationen:
Länge:
19 cm
Breite:
5 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0,071 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 2,73*
€ 4,79*
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 2,75*
€ 4,81*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 3,67*
€ 5,91*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,42*
€ 6,94*
16 Tage
24
€ 12,90*
ab € 4,17*
€ 7,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.