Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 74402 Back- / Frittierlöffel Ø 16 cm, L: 48 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 74402 Back- / Frittierlöffel Ø 16 cm, L: 48 cm
APS 74402 Back- / Frittierlöffel Ø 16 cm, L: 48 cm
Artikel-Nr.:
     9243-74402
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     74402
EAN/GTIN:
     4004133744028
Suchbegriffe:
Fritier-Löffel
Fritierlöffel
Frittier-Löffel
Frittierlöffel
Edelstahl
Weitere Informationen:
Länge:
16 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
42,5 cm
Gewicht:
0,375 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: aps frittierlöffel, fritierlöffel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 11,05*
€ 15,89*
Lager 9243
140
€ 4,95*
ab € 11,14*
€ 16,01*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 14,83*
€ 20,60*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,65*
€ 21,60*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 15,69*
€ 21,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.