Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 723 Schaumlöffel Ø 14 cm, Griff: 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 723 Schaumlöffel Ø 14 cm, Griff: 40 cm
APS 723 Schaumlöffel Ø 14 cm, Griff: 40 cm
APS 723 Schaumlöffel Ø 14 cm, Griff: 40 cm
Artikel-Nr.:
     9243-723
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     723
EAN/GTIN:
     4004133007239
Suchbegriffe:
Abseihlöffel
Schaum-Kelle
Schaum-Löffel
Schaumkelle
18/8 Edelstahl , schwere Qualität , rutschsicherer Griff
Weitere Informationen:
Länge:
14 cm
Breite:
14 cm
Höhe:
50,5 cm
Gewicht:
0,42 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl 18/8
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,63*
€ 12,73*
9 Tage
1
€ 4,95*
ab € 8,78*
€ 12,93*
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 8,85*
€ 13,02*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 11,75*
€ 16,69*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 13,11*
€ 18,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.