Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 40291 GN 1/1 Korb 53 x 32,5 cm, H: 6,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 40291 GN 1/1 Korb 53 x 32,5 cm, H: 6,5 cm
APS 40291 GN 1/1 Korb 53 x 32,5 cm, H: 6,5 cm
APS 40291 GN 1/1 Korb 53 x 32,5 cm, H: 6,5 cm
APS 40291 GN 1/1 Korb 53 x 32,5 cm, H: 6,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-40291
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40291
EAN/GTIN:
     4004133402911
Suchbegriffe:
Buffet-Korb
Buffetkorb
Büffet-Korb
Büffetkorb
Polypropylen, schwarz / braun , mit Edelstahldraht im Rand , -GN LINE-
Weitere Informationen:
Länge:
53 cm
Breite:
32,5 cm
Höhe:
6,5 cm
Gewicht:
0,58 kg
Farbe:
Schwarz
Material:
Edelstahl, Polypropylen
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Bruchsicher:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,53*
€ 20,15*
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 14,59*
€ 20,24*
9 Tage
1
€ 4,95*
ab € 14,78*
€ 20,50*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 19,88*
€ 27,29*
3 Tage
5
€ 5,99*
ab € 21,42*
€ 29,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.