Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 40229 GN 2/3 Korb 32,5 x 35,4 cm, H: 6,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 40229 GN 2/3 Korb 32,5 x 35,4 cm, H: 6,5 cm
APS 40229 GN 2/3 Korb 32,5 x 35,4 cm, H: 6,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-40229
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40229
EAN/GTIN:
     4004133402294
Suchbegriffe:
Buffet-Korb
Buffetkorb
Büffet-Korb
Büffetkorb
Polypropylen, schwarz / braun , mit Edelstahldraht im Rand , -PROFI LINE-
Weitere Informationen:
Länge:
36 cm
Breite:
33,5 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0,48 kg
Farbe:
Schwarz
Material:
Edelstahl, Polypropylen
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Bruchsicher:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,34*
€ 14,91*
Lager 9243
114
€ 4,95*
ab € 10,65*
€ 15,31*
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 10,72*
€ 15,40*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 15,29*
€ 20,96*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 15,72*
€ 21,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.