Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 12483 Chafing Dish GN 2/3 -GLOBE- 44 x 41 cm, H: 34 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 12483 Chafing Dish GN 2/3 -GLOBE- 44 x 41 cm, H: 34 cm
APS 12483 Chafing Dish GN 2/3 -GLOBE- 44 x 41 cm, H: 34 cm
Artikel-Nr.:
     9243-12483
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     12483
EAN/GTIN:
     4004133124837
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rechteckig)
chafing dish (rechteckig)
5,5 Liter, Edelstahl , hydraulischer Deckel , mit Sandwichboden
Weitere Informationen:
Länge:
44 cm
Breite:
41 cm
Höhe:
34 cm
Gewicht:
9,21 kg
Füllmenge:
5,5 Liter
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
GN-System:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
30
€ 4,95*
ab € 290,92*
€ 344,04*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,53*
€ 345,65*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,87*
€ 372,89*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,68*
€ 513,94*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,04*
€ 409,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,26*
€ 407,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,85*
€ 394,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,59*
€ 383,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,92*
€ 346,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.