Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chafing Dish GN 2/3 -GLOBE- 44 x 41 cm, H: 34 cm 5,5 Liter, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chafing Dish GN 2/3 -GLOBE- 44 x 41 cm, H: 34 cm 5,5 Liter, Edelstahl
Chafing Dish GN 2/3 -GLOBE- 44 x 41 cm, H: 34 cm 5,5 Liter, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-383-4085
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     12483
EAN/GTIN:
     4004133124837
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rechteckig)
Chafing Dish GN 2/3 -GLOBE- 44 x 41 cm, H: 34 cm 5,5 Liter, Edelstahl hydraulischer Deckel mit Sandwichboden inkl. Gestell,
Löffelablage und Brennpastenbehälter induktionsplattengeeignet

Weitere Informationen:
Länge:
44.00 cm
Breite:
41.00 cm
Höhe:
34.00 cm
Gewicht:
10.97 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
29
€ 4,95*
ab € 291,34*
€ 346,67*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,85*
€ 348,28*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,86*
€ 419,93*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 441,41*
€ 512,56*
17 Tage
24
€ 5,00*
ab € 481,08*
€ 560,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,28*
€ 414,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,63*
€ 411,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,96*
€ 385,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,73*
€ 376,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,85*
€ 346,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.