Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 12396 Gestell zu Suppel-Kugel Globe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu APS Gestell zu Suppenkugel, Höhe: 190 mm, ø: 330 mm
Produktbild zu APS Gestell zu Suppenkugel, Höhe: 190 mm, ø: 330 mm
Logo zu APS Gestell zu Suppenkugel, Höhe: 190 mm, ø: 330 mm
Artikel-Nr.:
     9243-12396
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     12396
EAN/GTIN:
     4004133123960
Suchbegriffe:
Globeform
Globelampe
Leuchtmittel Globeform
Suppen-Chafing-Dish
inkl. Brenner
Weitere Informationen:
Länge:
42 cm
Breite:
31 cm
Höhe:
16,5 cm
Gewicht:
1,905 kg
Passend zu:
12398
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Suppen-Chafingdish, globeform
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
€ 9,90*
ab € 48,80*
€ 63,07*
Lager 9243
35
€ 4,95*
ab € 53,18*
€ 68,57*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 59,11*
€ 75,57*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 68,65*
€ 86,79*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
12399
ab € 217,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.