Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Gestell zu Suppenkugel, Höhe: 190 mm, ø: 330 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu APS Gestell zu Suppenkugel, Höhe: 190 mm, ø: 330 mm
Produktbild zu APS Gestell zu Suppenkugel, Höhe: 190 mm, ø: 330 mm
Logo zu APS Gestell zu Suppenkugel, Höhe: 190 mm, ø: 330 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227772100
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     12396
EAN/GTIN:
     4004133123960
Suchbegriffe:
Globeform
Globelampe
Leuchtmittel Globeform
Suppen-Chafing-Dish
APS Gestell zu Suppenkugel, Höhe: 190 mm, ø: 330 mm

Weitere Informationen:
Höhe:
190 mm
ø:
330 mm
EAN Stück:
4004133123960
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Suppen-Chafingdish, globeform
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3391
6
€ 9,90*
ab € 48,85*
€ 62,81*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 50,38*
€ 64,81*
4 Tage
37
€ 4,95*
ab € 53,07*
€ 68,19*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 68,73*
€ 86,71*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
12399
ab € 212,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.