Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 12360 Rolltop-Chafing Dish -ELITE- 67 x 47 cm, H: 45 cm, 14 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 12360 Rolltop-Chafing Dish -ELITE- 67 x 47 cm, H: 45 cm, 14 Liter
APS 12360 Rolltop-Chafing Dish -ELITE- 67 x 47 cm, H: 45 cm, 14 Liter
Artikel-Nr.:
     9243-12360
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     12360
EAN/GTIN:
     4004133123601
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rechteckig)
Elektro-Chafing Dish
chafing dish (rechteckig) rolltop
chafing dish (rechteckig)
Edelstahl / PP , GN 1/1 Speisebeh. 100 mm tief , Deckel 90° u. 180° aufstellbar
Weitere Informationen:
Länge:
67 cm
Breite:
52,8 cm
Höhe:
43,3 cm
Gewicht:
11,06 kg
Füllmenge:
11 Liter
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl, Polypropylen
GN-System:
Ja
Weitere Suchbegriffe: chafing dish (rechteckig) 1/1 gn
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 206,19*
€ 249,04*
Lager 9243
128
€ 4,95*
ab € 207,55*
€ 251,27*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,15*
€ 286,09*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 319,34*
€ 379,87*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,27*
€ 299,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,23*
€ 295,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,30*
€ 284,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,18*
€ 277,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,55*
€ 246,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.