Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolltop-Chafing Dish -ELITE- 67 x 47 cm, H: 45 cm, 11 Liter Edelstahl / PP GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rolltop-Chafing Dish -ELITE- 67 x 47 cm, H: 45 cm, 11 Liter Edelstahl / PP GN
Rolltop-Chafing Dish -ELITE- 67 x 47 cm, H: 45 cm, 11 Liter Edelstahl / PP GN
Artikel-Nr.:
     2813-383-639
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     12360
EAN/GTIN:
     4004133123601
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rechteckig)
Elektro-Chafing Dish
chafing dish (rechteckig) rolltop
chafing dish (rechteckig)

Rolltop-Chafing Dish -ELITE- 67 x 47 cm, H: 45 cm, 11 Liter Edelstahl / PP GN 1/1 Speisebeh. 100 mm tief Deckel 90° u. 180°
aufstellbar Temperatur regelbar, 220-240 V 50 Hz, 760-900 Watt stapelbar

Weitere Informationen:
Länge:
67 cm
Breite:
53 cm
Höhe:
43 cm
Gewicht:
15.50 kg
Leistungsaufnahme:
830 Watt
Weitere Suchbegriffe: chafing dish (rechteckig) 1/1 gn
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 205,70*
€ 248,80*
4 Tage
136
€ 4,95*
ab € 208,91*
€ 250,98*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,69*
€ 253,02*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 318,80*
€ 378,76*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,80*
€ 296,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,56*
€ 292,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,54*
€ 279,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,50*
€ 270,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,70*
€ 244,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.