Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 12300 Rolltop-Chafing Dish -MAESTRO- 67 x 35 cm, H: 45 cm, 9 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 12300 Rolltop-Chafing Dish -MAESTRO- 67 x 35 cm, H: 45 cm, 9 Liter
APS 12300 Rolltop-Chafing Dish -MAESTRO- 67 x 35 cm, H: 45 cm, 9 Liter
APS 12300 Rolltop-Chafing Dish -MAESTRO- 67 x 35 cm, H: 45 cm, 9 Liter
Artikel-Nr.:
     9243-12300
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     12300
EAN/GTIN:
     4004133123007
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rechteckig)
chafing dish (rechteckig) rolltop
chafing dish (rechteckig)
chafing dish (rechteckig) 1/1 gn
Edelstahl , 1 Gestell , 1 Wasserbecken inklusive
Weitere Informationen:
Länge:
60,5 cm
Breite:
35 cm
Höhe:
40,5 cm
Gewicht:
7,25 kg
Füllmenge:
9 Liter
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Spülmaschinengeeignet:
Ja
GN-System:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 105,34*
€ 127,99*
Lager 9243
199
€ 4,95*
ab € 105,70*
€ 129,27*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,28*
€ 152,08*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 159,95*
€ 192,97*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,27*
€ 153,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,29*
€ 152,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,31*
€ 147,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,62*
€ 143,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,70*
€ 125,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.