| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-383-632 Herst.-Nr.: 12300 EAN/GTIN: 4004133123007 |
| |
|
| | |
| Rolltop-Chafing Dish -MAESTRO- 67 x 35 cm, H: 45 cm, 9 Liter Edelstahl 1 Gestell 1 Wasserbecken inklusive Vorrichtung für Heizelement 1 Speisebehälter GN 1/1-65 mm (passend auch für 100 mm) 1 Rolltop-Deckel, 90° klappbar 2 Brennpastenbehälter spülmaschinengeeignet stapelbar
Weitere Informationen: | | Länge: | 61 cm | Breite: | 35 cm | Höhe: | 41 cm | Gewicht: | 8.94 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 104,96* | € 128,22* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,55* | € 129,45* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 105,94* | € 129,50* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 160,47* | € 194,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|