| |
|
| Artikel-Nr.: 9216-30136920 Herst.-Nr.: 30136920 EAN/GTIN: 4251315912243 |
| |
|
| | |
| Denim Latzschürze lang MALMÖ; Kleidergröße universal, 86x80 cm (LxB); denim Wir lieben Denim! Ein perfekter Stoff für coole und funktionale Schürzen, der euch stylisch kleidet. Schlicht und schick im Design lassen sich unsere Denim Schürzen zu fast allem kombinieren und machen euch bei der Arbeit oder zu Hause zu einem echten Hingucker. Der Denimstoff lässt Flecken leicht verschwinden, ist robust und bietet euch optimalen Schutz vor Spritzern. Einen schönen Kontrast bieten die gelben Nähte. In den Taschen lässt sich alles verstauen, was schnell zur Hand sein muss. Ein Halter für Hand- oder Poliertuch bietet die perfekte Ergänzung zum Abwischen schmutziger Hände oder Gegenstände. Die Länge des Latzes ist durch eine Schnalle am Nackenband verstellbar. Der Denimstoff für unsere neue Latzschürze MALMÖ wird zu einem Teil aus recyceltem Denim hergestellt, so kann nicht mehr verwendetes Material wiederverwertet und zu etwas Neuem verarbeitet werden. Mit dieser Schürze könnt ihr alles schaffen – let´s change Workwear! Material: Blauer Denim aus 88% Baumwolle, davon 21% Pre Consumer Recycled Denim, 9% Post Consumer Recycled Denim, 2% Pre Consumer Recycled Polyester und 1% Elasthan, 370 g/m², vorgewaschen. Das Bindeband besteht aus 100% Polyester. Herkunft: Marokko, Spanien, Nordmazedonien Produktnummer: 174717 , SKU: 30136920 |
| | |
| | | |
| | | |
| |