Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herrenkochhose Cargo; Kleidergröße 66; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herrenkochhose Cargo; Kleidergröße 66; schwarz
Herrenkochhose Cargo; Kleidergröße 66; schwarz
Herrenkochhose Cargo; Kleidergröße 66; schwarz
Herrenkochhose Cargo; Kleidergröße 66; schwarz
Herrenkochhose Cargo; Kleidergröße 66; schwarz
Herrenkochhose Cargo; Kleidergröße 66; schwarz
Herrenkochhose Cargo; Kleidergröße 66; schwarz
Artikel-Nr.:
     9216-30129306
Hersteller:
     JOBELINE
Herst.-Nr.:
     30129306
EAN/GTIN:
     4099671271181
Suchbegriffe:
Bäckerhose
Kochhose
kochhose schwarz größe 66
bäckerhose

Herrenkochhose Cargo; Kleidergröße 66; schwarz

65 % Baumwolle, 35 % Polyester. 150 g/m². 60°-Wäsche.
Sportive Herrenkochhose aus einem hochwertigen, extra leichten Baumwoll-Polyester-Gemisch. Mit zwei großen aufgesetzten Cargotaschen auf den Beinen und komfortablem Dehnbund im Rückenteil. Zudem mit zwei geknöpften Gesäßtaschen, seitlichen Einschubtaschen und Gürtelschlaufen am Bund. Bequeme Leibhöhe mit leicht schmal zulaufendem Bein.
Innenbeinlänge: 80 cm in Gr. 50 Produktnummer: 168763 , SKU: 30129306
Weitere Suchbegriffe: bäckerhose schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.