Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damenkochhose Move Light; Kleidergröße 56; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damenkochhose Move Light; Kleidergröße 56; grau
Damenkochhose Move Light; Kleidergröße 56; grau
Damenkochhose Move Light; Kleidergröße 56; grau
Damenkochhose Move Light; Kleidergröße 56; grau
Damenkochhose Move Light; Kleidergröße 56; grau
Damenkochhose Move Light; Kleidergröße 56; grau
Damenkochhose Move Light; Kleidergröße 56; grau
Artikel-Nr.:
     9216-30128604
Hersteller:
     JOBELINE
Herst.-Nr.:
     30128604
EAN/GTIN:
     4099671269461
Suchbegriffe:
Bäckerhose
Kochhose
kochhose 56
bäckerhose

Damenkochhose Move Light; Kleidergröße 56; grau

65 % Baumwolle, 35 % Polyester. 150 g/m². 60°-Wäsche.
Elegant sportive Kochhose für Damen aus einem hochwertigen, extraleichten Baumwoll-Polyester-Gemisch. Mit komfortablem Dehnbund im Rückenteil und durch einen Kordelzug vorne am Bund in der Weite regulierbar. Mit zwei geknöpften Gesäßtaschen, seitlichen Einschubtaschen und Gürtelschlaufen am Bund. Bequeme Leibhöhe mit schmal zulaufendem Bein.
Innenbeinlänge: 80 cm in Gr. 36. Produktnummer: 168769 , SKU: 30128604
Weitere Suchbegriffe: kochhose grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.