| |
|
| Artikel-Nr.: 9216-30109366 Herst.-Nr.: 30109366 EAN/GTIN: 4099671223418 |
| |
|
| | |
| Herrenhemd Jacob Leinen; Kleidergröße 46; grau 45 % Baumwolle, 55 % Leinen, 180 g/m². 60°-Wäsche. Leichtes, kurzärmeliges Hemd für Herren aus robustem und atmungsaktivem Baumwoll-Leinengewebe. Einmal vorgewaschen bekommt es seinen unverwechselbaren, leicht knitterigen Leinen-Look. Mit Stehkragen, drei aufgesetzten Taschen mit Druckknöpfen und Latzschürzenschlaufe im Nacken. Die tiefe Knopfleiste vorne mit hochwertigen Druckknöpfen erleichtert das Anziehen über den Kopf. Gerade geschnitten. Rückenlänge: 76 cm in Gr 50 Produktnummer: 165452 , SKU: 30109366 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, Bäckerjacke, Koch-Hemd, Koch-Jacke, Kochhemd, Kochjacke, Kurzarm-Hemd, Kurzarmhemd, kochjacke kurzarm grau, bäckerjacke, kochjacke grau |
| | |
| |