| |
|
| Artikel-Nr.: 9216-30102891 Herst.-Nr.: 30102891 EAN/GTIN: 4043153109806 |
| |
|
| | |
| Sitzkissen STS 46x46x5cm D.1824 .; 46x46x5 cm (BxLxH); dunkelgrau; einfarbig Das moderne Sitzkissen besteht aus einem hochwertigen und strapazierfähigen Bezugsstoff aus Baumwollmischgewebe ( 65 % Baumwolle & 35 % Polyester, 220 g/m²) das problemlos von Hand bei 40°C waschbar ist. Die 5 cm starke Schaumstoff-Vliesfüllung bietet einen angenehmen Sitzkomfort. Durch den doppelt abgesteppten Stehsaum wirkt das Kissen optisch leicht und elegant. Maße: 46 x 46 cm / Stärke: 5 cm Produktnummer: 161667 , SKU: 30102891 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gartenkissen, Gartensessel-Auflagen, Gartensesselauflagen, Gartenstuhl-Auflagen, Gartenstuhlauflagen, Sessel-Sitzkissen, Sesselkissen, Stuhl-Sitzkissen, Stuhlkissen, sitzkissen 46 x 46 x 6 cm, auflagen für gartenmöbel, sitzkissen best |
| | |
| |