Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlvitrine Fundale anthrazit 6,5 cm Melamin weiß 3 x 1/3; Größe GN 1/1,


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Kühlvitrine Fundale anthrazit 6,5 cm Melamin weiß 3 x 1/3; Größe GN 1/1,
Kühlvitrine Fundale anthrazit 6,5 cm Melamin weiß 3 x 1/3; Größe GN 1/1,
Artikel-Nr.:
     9216-30067274
Hersteller:
     Vega
Herst.-Nr.:
     30067274
EAN/GTIN:
     4099671201768
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

Kühlvitrine Fundale anthrazit 6,5 cm Melamin weiß 3 x 1/3; Größe GN 1/1, 63x42.5x27.4 cm (LxBxH); anthrazit/transparent/weiß; rechteckig

Kühlvitrine besteht aus hochwertigem, gebürstetem Edelstahl 18/10 mit anthrazitfarbener Laminatblende, einer Basisschale aus hochwertigem Kunststoff mit einer Hitzebeständigkeit bis 70 °C, dem passenden Kühlakku aus Polyethylen, 3x dem weißen, 6,5 cm tiefen, stapelbaren, stoß- und bruchfesten GN-Behälter 1/3 aus Melamin (Einsatzbereich: -30 °C bis +70 °C) und der bruchsicheren Rolltophaube Sturgis aus hochwertigem Tritan (Bisphenol A -frei) mit rutschfester Anschlagsgummierung für leises Öffnen und Schließen. Der GN-Behälter ist spülmaschinenfest, alle anderen Teile nicht. Produktnummer: 128199 , SKU: 30067274
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 363,77*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 438,44*
€ 521,74
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 432,56*
€ 514,75
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 422,23*
€ 502,45
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 404,72*
€ 481,62
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 363,77*
€ 432,89
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.