Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlvitrine Fundale anthrazit 10 cm Melamin schwarz 2 x 1/2; Größe GN 1/1,


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Kühlvitrine Fundale anthrazit 10 cm Melamin schwarz 2 x 1/2; Größe GN 1/1,
Kühlvitrine Fundale anthrazit 10 cm Melamin schwarz 2 x 1/2; Größe GN 1/1,
Artikel-Nr.:
     9216-30067228
Hersteller:
     Vega
Herst.-Nr.:
     30067228
EAN/GTIN:
     4099671201317
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

Kühlvitrine Fundale anthrazit 10 cm Melamin schwarz 2 x 1/2; Größe GN 1/1, 63x42.5x27.4 cm (LxBxH); anthrazit/transparent/weiß; rechteckig

Kühlvitrine besteht aus hochwertigem, gebürstetem Edelstahl 18/10 mit anthrazitfarbener Laminatblende, einer Basisschale aus hochwertigem Kunststoff mit einer Hitzebeständigkeit bis 70 °C, dem passenden Kühlakku aus Polyethylen, 2x dem schwarzen, 10 cm tiefen, stapelbaren, stoß- und bruchfesten GN-Behälter 1/2 aus Melamin (Einsatzbereich: -30 °C bis +70 °C) und der bruchsicheren Rolltophaube Sturgis aus hochwertigem Tritan (Bisphenol A -frei) mit rutschfester Anschlagsgummierung für leises Öffnen und Schließen. Der GN-Behälter ist spülmaschinenfest, alle anderen Teile nicht. Produktnummer: 128219 , SKU: 30067228
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 359,82*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 435,28*
€ 517,98
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 431,83*
€ 513,88
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 422,13*
€ 502,33
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 406,15*
€ 483,32
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 359,82*
€ 428,19
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.