Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlvitrine Montana eiche 10 cm Melamin schwarz 2 x 1/2; Größe GN 1/1,


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Kühlvitrine Montana eiche 10 cm Melamin schwarz 2 x 1/2; Größe GN 1/1,
Kühlvitrine Montana eiche 10 cm Melamin schwarz 2 x 1/2; Größe GN 1/1,
Artikel-Nr.:
     9216-30067106
Hersteller:
     Vega
Herst.-Nr.:
     30067106
EAN/GTIN:
     4099671200440
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

Kühlvitrine Montana eiche 10 cm Melamin schwarz 2 x 1/2; Größe GN 1/1, 55.4x35.2x29.9 cm (LxBxH); eiche/transparent/weiß; rechteckig

Kühlvitrine besteht aus der Grundbox hoch aus massivem Eichenholz mit MDF Blende, einer Basisschale aus hochwertigem Kunststoff mit einer Hitzebeständigkeit bis 70 °C, dem passenden Kühlakku aus Polyethylen, 2x dem schwarzen, 10 cm tiefen, stapelbaren, stoß- und bruchfesten GN-Behälter 1/2 aus Melamin (Einsatzbereich: -30 °C bis +70 °C) und der bruchsicheren Rolltophaube Sturgis aus hochwertigem Tritan (Bisphenol A -frei) mit rutschfester Anschlagsgummierung für leises Öffnen und Schließen. Der GN-Behälter ist spülmaschinenfest, alle anderen Teile nicht. Produktnummer: 128270 , SKU: 30067106
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 331,23*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 400,19*
€ 476,23
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 397,15*
€ 472,61
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 388,99*
€ 462,90
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 375,70*
€ 447,08
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 331,23*
€ 394,16
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.