Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh Trainer ohne Alukappe; Schuhgröße 43; schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Berufsschuh Trainer ohne Alukappe; Schuhgröße 43; schwarz
Berufsschuh Trainer ohne Alukappe; Schuhgröße 43; schwarz
Berufsschuh Trainer ohne Alukappe; Schuhgröße 43; schwarz
Berufsschuh Trainer ohne Alukappe; Schuhgröße 43; schwarz
Berufsschuh Trainer ohne Alukappe; Schuhgröße 43; schwarz
Berufsschuh Trainer ohne Alukappe; Schuhgröße 43; schwarz
Berufsschuh Trainer ohne Alukappe; Schuhgröße 43; schwarz
Artikel-Nr.:
     9216-30052253
Hersteller:
     JOBELINE
Herst.-Nr.:
     30052253
EAN/GTIN:
     4099671191427
Suchbegriffe:
Kellnerschuhe
Serviceschuhe
kellnerschuhe schwarz
kellnerschuhe

Berufsschuh Trainer ohne Alukappe; Schuhgröße 43; schwarz

Obermaterial: 100 % Leder, Innenfutter: 100 % Ziegenleder.
Schwarzer Berufsschuh aus Wildleder für Damen und Herren. Entspricht der Sicherheitsklasse O2 (Norm EN ISO 20347:2012). Wasserabweisend, mit Lederfutter für ein optimales Fußklima und herausnehmbarer, waschbarer Innensohle von OrthoLite® zur optimalen Unterstützung des Fußgewölbes. Die rutschhemmende EVA-Sohle mit Gummi-Laufsohle entspricht dem SRC-Standard. Sie bietet optimale Bodenhaftung auf feuchten und rutschigen Böden, wirkt antistatisch und ist resistent gegen Öle und Fette. Lieferung inkl. Schuhlöffel, Schuhbeutel und zusätzlichem Paar Schnürsenkel in Schwarz. Produktnummer: 127186 , SKU: 30052253
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,04*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 103,94*
€ 123,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,06*
€ 122,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 101,95*
€ 121,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,93*
€ 118,92
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,04*
€ 98,82
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.