Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh Liberty Knit; Schuhgröße 36; schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Berufsschuh Liberty Knit; Schuhgröße 36; schwarz
Berufsschuh Liberty Knit; Schuhgröße 36; schwarz
Berufsschuh Liberty Knit; Schuhgröße 36; schwarz
Berufsschuh Liberty Knit; Schuhgröße 36; schwarz
Berufsschuh Liberty Knit; Schuhgröße 36; schwarz
Berufsschuh Liberty Knit; Schuhgröße 36; schwarz
Berufsschuh Liberty Knit; Schuhgröße 36; schwarz
Artikel-Nr.:
     9216-30052133
Hersteller:
     JOBELINE
Herst.-Nr.:
     30052133
EAN/GTIN:
     4099671190437
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Berufsschuh Liberty Knit; Schuhgröße 36; schwarz

Obermaterial: 100 % Polyester, Innenfutter: 100 % Polyester.
Modischer Berufsschuh aus festem Strick für Damen und Herren. Entspricht der Norm EN ISO 20347:2012. Mit Lasche an der Ferse zum einfachen Reinschlüpfen. Die herausnehmbare Innensohle hat ein anatomisches Fußbett. So wirkt sie fußunterstützend am Gewölbe, stoßdämpfend an Ferse und Vorderfuß und bietet einen Massageeffekt im Vorderfuß. Die rutschhemmende EVA-Sohle mit Gummi-Laufsohle entspricht dem SRC-Standard. Sie bietet optimale Bodenhaftung auf feuchten und rutschigen Böden, wirkt antistatisch und ist resistent gegen Öle und Fette. Der Schuh passt sich dem Fuß perfekt an, ist sehr bequem und extra leicht. Lieferung inkl. Schuhbeutel und Schuhlöffel. Produktnummer: 127178 , SKU: 30052133
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,00*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,85*
€ 89,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,68*
€ 87,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,74*
€ 85,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,82*
€ 84,28
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,00*
€ 70,21
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.