Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herrenkochhose Move; Kleidergröße 56; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herrenkochhose Move; Kleidergröße 56; schwarz
Herrenkochhose Move; Kleidergröße 56; schwarz
Herrenkochhose Move; Kleidergröße 56; schwarz
Herrenkochhose Move; Kleidergröße 56; schwarz
Herrenkochhose Move; Kleidergröße 56; schwarz
Herrenkochhose Move; Kleidergröße 56; schwarz
Artikel-Nr.:
     9216-30036918
Hersteller:
     JOBELINE
Herst.-Nr.:
     30036918
EAN/GTIN:
     4099671151261
Suchbegriffe:
Bäckerhose
Kochhose
kochhosen schwarz 56
bäckerhose

Herrenkochhose Move; Kleidergröße 56; schwarz

58 % Baumwolle, 42 % Polyester. 180 g/m². 60°-Wäsche.
Praktische Kochhose für Herren aus atmungsaktivem WERIN® TEC Light Funktionsmaterial. Mit komfortablem Dehnbund im Rückenteil, zwei geknöpften Gesäßtaschen und seitlich mit zwei Einschubtaschen. Der Bund hat Gürtelschlaufen und kann durch einen Kordelzug in der Weite reguliert werden. Bequeme Leibhöhe mit schmal zulaufendem Bein.
Innenbeinlänge: 80 cm in Gr 50 Produktnummer: 124913 , SKU: 30036918
Weitere Suchbegriffe: bäckerhose schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.