Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Arbeitsjacke
>
Lebensmittelhygiene-Jacke
>
Kochjacke
>
Damenkochjacke
>
Artikel
Damenkochjacke Professional; Kleidergröße 50; weiß/grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9216-30014428
Hersteller:
JOBELINE
Herst.-Nr.:
30014428
EAN/GTIN:
4099671129437
Suchbegriffe:
Damen-Kochjacke
Damenkochjacke
Bäckerjacke
Koch-Hemd
Damenkochjacke Professional; Kleidergröße 50; weiß/grau
100 % Baumwolle. 175 g/m². 60°-Wäsche. Hochwertige Damenkochjacke aus feinster, leichter Baumwolle mit grauer Paspel an Kragen und Ärmelsaum. Mit zweigeteilter Stifttasche am Oberarm, Latzschürzenschlaufe im Nacken, Druckknopfverschluss und Manschetten mit Druckknopf. Leicht tailliert geschnitten. Rückenlänge: 73 cm in Gr 36
Produktnummer: 120307 , SKU: 30014428
... >
Berufsbekleidung
>
Bäckerbekleidung
>
Bäckerjacken
... >
Kochbekleidung
>
Kochjacken
>
Kochjacken Damen
... >
Berufsbekleidung
>
Metzgerbekleidung
>
Metzgerjacken
Weitere Suchbegriffe:
Koch-Jacke
,
Kochhemd
,
Kochjacke
,
bäckerjacke weiss
,
bäckerjacke
,
kochjacken gr 50
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 48,59*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen