Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herrenmetzgerjacke Alfie; Kleidergröße 48; navy/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herrenmetzgerjacke Alfie; Kleidergröße 48; navy/weiß
Herrenmetzgerjacke Alfie; Kleidergröße 48; navy/weiß
Herrenmetzgerjacke Alfie; Kleidergröße 48; navy/weiß
Herrenmetzgerjacke Alfie; Kleidergröße 48; navy/weiß
Artikel-Nr.:
     9216-30014054
Hersteller:
     JOBELINE
Herst.-Nr.:
     30014054
EAN/GTIN:
     4099671127563
Suchbegriffe:
Bäckerjacke
Koch-Hemd
Koch-Jacke
Kochhemd

Herrenmetzgerjacke Alfie; Kleidergröße 48; navy/weiß

Der Herrenkasack Alfie bringt den Casual Look in Handel und Verkauf oder in die Küche. Dafür sorgen das fröhliche Streifenmuster und der moderne Schnitt des Kasacks. Und natürlich modische Details wie Roll-up-Ärmel, Druckknopfverschluss oder der farbige Kragen. Nicht zu vergessen die vielen praktischen Taschen, mit denen Sie wichtige Utensilien stets parat haben.

* gerade geschnittener Kasack für Herren
* mit langlebigem, gewebten Streifenmuster und farbigem Kragen
* mit langen Roll-up-Ärmeln mit klassischer Umschlagmanschette
* mit Aufhängeschlaufe, Brusttasche, zwei Bauchtaschen und Druckknopfverschluss
* in zwei Farbvariationen und mehreren Größen erhältlich
* auch als Kochjacke einsetzbar
* Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, besonders leicht
* 60°-Wäsche, bügelleicht
* Rückenlänge: 78 cm bei Gr. 50

Doch der Herrenkasack Alfie kann noch mehr als stylisch. Der Kittel macht jede Bewegung mit, nichts zwickt oder kneift. Er besteht aus einem leichten Polyester-Baumwoll-Mischgewebe und ist daher angenehm zu tragen. Und die Kittelschürze lässt sich einfach und unkompliziert bei 60 °C in der Waschmaschine waschen – ein absolutes Muss beim Umgang mit Lebensmitteln. Produktnummer: 120182 , SKU: 30014054
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.