| |
|
| Artikel-Nr.: 9216-30014030 Herst.-Nr.: 30014030 EAN/GTIN: 4099671127365 |
| |
|
| | |
| Damenmetzgerjacke Alfie; Kleidergröße 38; navy/weiß Schluss mit strengem Weiß! Der Damenkasack Alfie bringt den Casual Look hinter die Theke oder in die Küche – egal, ob im Supermarkt, in der Metzgerei oder beim Bäcker! Dafür sorgen das fröhliche Streifenmuster des Kasacks und der moderne Schnitt. Und natürlich modische Details wie Roll-up-Ärmel, Druckknopfverschluss. Praktisch für Handel und Verkauf: Der Kasack hat eine Brusttasche und zwei Bauchtaschen – also viel Platz, um wichtige Utensilien griffbereit zu verstauen.* leicht taillierter Kasack für Damen* attraktives gewebtes Streifenmuster in zwei Farbvariationen* mit modischem Dreiviertelarm* mit einfarbigem Kragen, Knopfleiste, Manschetten und Taschensäumen* mit Aufhängeschlaufe, Brusttasche, zwei Bauchtaschen und Druckknopfverschluss* auch als Kochjacke einsetzbar* Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle* 60°-Wäsche* Rückenlänge: 74 cm bei Größe 36Der leichte Kittel ist komfortabel und strahlt zugleich Freundlichkeit und Servicebereitschaft aus. Die strapazierfähige Kittelschürze ist zudem äußerst pflegeleicht und kann bei 60 °C in der Waschmaschine gereinigt werden. Ein weiteres Plus: Da die Streifen gewebt sind, ist das Muster besonders langlebig. Produktnummer: 120181 , SKU: 30014030 |
| | |
| | | |
| | | |
| |