| |
|
| Artikel-Nr.: 9216-10061898 Herst.-Nr.: 10061898 EAN/GTIN: 4099671071446 |
| |
|
| | |
| Kissenbezug Ravenna; 65x100 cm (LxB); steingrau Der Kissenbezug Ravenna Baumwolle hält allen Strapazen im täglichen Hotelbetrieb problemlos stand. Die Linon-Bettwäsche zeichnet sich vor allem durch ihre robuste Qualität aus, dank der sie ideal für die Hotellerie geeignet ist. Sie können die Kissenhüllen aus Baumwolle bei hohen Temperaturen waschen, bleichen, chloren und in den Wäschetrockner geben. Die Kissenbezüge sind in mehreren Farben erhältlich und können vielfältig mit anderer Bettwäsche kombiniert werden.* Kissenbezug für den alltäglichen Hotelbedarf zum günstigen Preis* unifarbene Gestaltung* sehr strapazierfähige Linon-Bettwäsche* pflegeleicht und reißfest* in mehreren Farben und Größen erhältlich (angegebene Größe wird nach drei Waschgängen erreicht), auch Meterware verfügbar* Einstickungen und Übergrößen auf Anfrage möglich* aus 100% Baumwolle* maschinenwaschbar bei 95 °C, chlor-echt, kann gebleicht werden, trocknergeeignet* Gewicht 170 g/m²Als Kopfkissenbezug oder Hülle für Dekokissen eignet sich die Baumwollbettwäsche Ravenna ideal – vor allem, wenn Sie auf der Suche nach strapazierfähigen, preisgünstigen Kissenbezügen für Ihr Hotel sind. Mit der Bettgarnitur und Meterware Ravenna ergeben sich schöne Kombinationsmöglichkeiten, um in Gästezimmern für ein gepflegtes, stimmiges Ambiente zu sorgen. Produktnummer: 125384 , SKU: 10061898 |
| | |
| | | |
| | | |
| |