Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herrenkochhose Francis; Kleidergröße 50; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herrenkochhose Francis; Kleidergröße 50; schwarz
Herrenkochhose Francis; Kleidergröße 50; schwarz
Herrenkochhose Francis; Kleidergröße 50; schwarz
Herrenkochhose Francis; Kleidergröße 50; schwarz
Herrenkochhose Francis; Kleidergröße 50; schwarz
Artikel-Nr.:
     9216-10044484
Hersteller:
     JOBELINE
Herst.-Nr.:
     10044484
EAN/GTIN:
     4099671062284
Suchbegriffe:
Bäckerhose
Kochhose
kochhose schwarz 50
bäckerhose

Herrenkochhose Francis; Kleidergröße 50; schwarz

65 % Polyester, 35 % Baumwolle. 245 g/m². 60°-Wäsche.
Schlichte Herrenkochhose aus pflegeleichtem, strapazierfähigem Material. Mit einer Gesäßtasche im Rückenteil, zwei seitlichen Eingriffstaschen und am rechten Bein Tasche mit Druckknopfverschluß. Äußerst komfortabler Schnitt mit geradem Bein und klassischem Bund mit Gürtelschlaufen.
Innenbeinlänge: 80 cm in Gr 50. Produktnummer: 101211 , SKU: 10044484
Weitere Suchbegriffe: bäckerhose 50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.