Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herrenkochhose Colin; Kleidergröße 52; schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herrenkochhose Colin; Kleidergröße 52; schwarz/grau
Herrenkochhose Colin; Kleidergröße 52; schwarz/grau
Herrenkochhose Colin; Kleidergröße 52; schwarz/grau
Herrenkochhose Colin; Kleidergröße 52; schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     9216-10043800
Hersteller:
     JOBELINE
Herst.-Nr.:
     10043800
EAN/GTIN:
     4099671061386
Suchbegriffe:
Bäckerhose
Kochhose
bäckerhose schwarz
bäckerhose

Herrenkochhose Colin; Kleidergröße 52; schwarz/grau

65 % Polyester, 35 % Baumwolle. 245 g/m². 60°-Wäsche.
Moderne Herrenkochhose aus hautfreundlichem, pflegeleichtem Material. Mit einer Gesäßtasche im Rückenteil, zwei seitlichen Eingriffstaschen und modischem Kontrastpaspel. Am rechten Bein Tasche mit Druckknopfverschluß. Äußerst komfortabler Schnitt mit geradem Bein und klassischem Bund mit Gürtelschlaufen.
Innenbeinlänge: 80 cm in Gr 50. Produktnummer: 100864 , SKU: 10043800
Weitere Suchbegriffe: kochhose 52
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.