Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tagesdecke Alabama; 230x260 cm (BxL); beige; rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tagesdecke Alabama; 230x260 cm (BxL); beige; rechteckig
Tagesdecke Alabama; 230x260 cm (BxL); beige; rechteckig
Tagesdecke Alabama; 230x260 cm (BxL); beige; rechteckig
Artikel-Nr.:
     9216-10016334
Hersteller:
     ERWIN M.
Herst.-Nr.:
     10016334
EAN/GTIN:
     4099671037114
Suchbegriffe:
Bettüberwurf
Sofaüberwurf
Tagesdecke
Überwurfdecke

Tagesdecke Alabama; 230x260 cm (BxL); beige; rechteckig

Oberseite: 100 % Polyester. Gewicht ca. 185 g/m², Rückseite: 100 % Polyester. Gewicht 92 g/m².

Stilvolle gesteppte Tagesdecken in Wildlederimitat schaffen Sie modernen Stil. Angenehme Innenseite aus Polyestergewebe. Material überzeugt durch angenehm weichen und samtigen Griff. Produktnummer: 115870 , SKU: 10016334
Weitere Suchbegriffe: erwin m. tagesdecke, bettüberwurf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,37*
€ 114,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,03*
€ 111,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,56*
€ 110,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,64*
€ 107,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.