Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damenkochjacke Alice; Kleidergröße 40; denim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damenkochjacke Alice; Kleidergröße 40; denim
Damenkochjacke Alice; Kleidergröße 40; denim
Damenkochjacke Alice; Kleidergröße 40; denim
Damenkochjacke Alice; Kleidergröße 40; denim
Damenkochjacke Alice; Kleidergröße 40; denim
Damenkochjacke Alice; Kleidergröße 40; denim
Damenkochjacke Alice; Kleidergröße 40; denim
Artikel-Nr.:
     9216-10005228
Hersteller:
     JOBELINE
Herst.-Nr.:
     10005228
EAN/GTIN:
     4099671017918
Suchbegriffe:
Damen-Kochjacke
Damenkochjacke
Bäckerjacke
Koch-Hemd

Damenkochjacke Alice; Kleidergröße 40; denim

Die Damenkochjacke Alice ist ein lässiges Bekleidungsstück und bietet zuverlässigen Rundumschutz in der Küche. Die Kochjacke für Damen mit geradem Schnitt ist aus dunkelblauem, leichtem Denim-Stoff gefertigt und besitzt attraktive Kontrastnähte. Sie ist mittels doppelter Knopfleiste zu verschließen und verfügt zudem über eine praktische, zweiteilige Stifttasche am linken Ärmel. Für noch mehr Tragekomfort und die perfekte Klimatisierung sorgen kleine Ösen zur Belüftung unter den Armen und der rückwärtige Mesheinsatz. Das hautfreundliche und zugleich pflegeleichte Baumwollmaterial kann einfach in der Waschmaschine gereinigt werden. Kugelknöpfe sind im Lieferumfang nicht enthalten und können separat in vielfältigen Farben und Styles zugekauft werden.

* Kochjacke mit langem Arm für Damen
* gerade geschnitten, mit doppelter Knopfleiste in klassischer 5-Knopfloch-Form
* im angesagten Jeans-Style mit Kontrastnähten
* mit zweigeteilter Stifttasche am Ärmel links
* Belüftungsösen unter den Armen und Mesheinsatz an der Rückenpasse mit Druckknopf
* pflegeleichte und strapazierfähige Kochbekleidung
* in vielen Größen erhältlich
* 100% Baumwolle (Denim)
* Normalwäsche bei 40 °C möglich
* Gewicht 212 g/qm


Die Jeans-Kochjacke Alice bringt den angesagten Jeans-Look auch in Ihre Küche. Mit dieser Küchenjacke sehen Ihre Mitarbeiterinnen nicht nur cool aus, sondern bewahren in der Hitze des Gefechts stets einen kühlen Kopf. Nach der Schicht waschen Sie die Jacke unkompliziert bei 40 °C in der Waschmaschine. Produktnummer: 115419 , SKU: 10005228
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.