Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damenbluse Kate Langarm; Kleidergröße 48; rauchblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damenbluse Kate Langarm; Kleidergröße 48; rauchblau
Damenbluse Kate Langarm; Kleidergröße 48; rauchblau
Damenbluse Kate Langarm; Kleidergröße 48; rauchblau
Damenbluse Kate Langarm; Kleidergröße 48; rauchblau
Damenbluse Kate Langarm; Kleidergröße 48; rauchblau
Artikel-Nr.:
     9216-10002325
Hersteller:
     JOBELINE
Herst.-Nr.:
     10002325
EAN/GTIN:
     4099671006820
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse

Damenbluse Kate Langarm; Kleidergröße 48; rauchblau

Damenbluse Kate Langarm

Die Damenbluse Kate in der Langarm-Variante ist ein echtes Trendteil für Ihr Serviceteam. Die Kellnerbluse hat einen modischen Schnitt mit Knopfleiste, einen klassischen Kragen und Teilungsnähte vorne und im Rücken. Zwei aufgesetzte Brusttaschen und geknöpfte Schulterklappen verleihen der Bluse für Damen das gewisse Etwas. Der taillierte Schnitt und das leicht stretchige Material sorgen zudem für beste Bewegungsfreiheit.

* Bluse für Damen mit langem Arm
* taillierter Schnitt
* mit Knopfleiste, Kragen und Teilungsnähten
* modische Details mit aufgesetzten Brusttaschen und Schulterklappen
* in vielen traumhaften Farben
* mehrere Größen erhältlich
* hoher Tragekomfort dank Elasthananteil
* Material aus 98 % Baumwolle und 2 % Elasthan
* pflegeleicht und bei 40 °C maschinenwaschbar

Die Damenbluse Kate Langarm ist wie geschaffen für den lässigen Look in der modernen Gastronomie. Ihre Mitarbeiterinnen wirken cool und professionell und werden sich über den hohen Tragekomfort freuen. Die Langarmbluse ist in vielen Farben erhältlich und außerdem pflegeleicht: Im Normalwaschgang bei 40 °C ist die Bluse im Nu gereinigt und bereit für den nächsten Einsatz. Produktnummer: 115254 , SKU: 10002325
Weitere Suchbegriffe: bluse lang, bluse, bluse 48
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.