Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Churchill Auflaufform 160 mm / 0,14 l weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Churchill Auflaufform 160 mm / 0,14 l weiß
Artikel-Nr.:
     9185-228.145
Hersteller:
     Churchill
Herst.-Nr.:
     APRBATD61
EAN/GTIN:
     5034414283648
Suchbegriffe:
Auflauf-Form
Auflaufform
Auflaufschale
Gratin-Form
Churchill Auflaufform 160 mm / 0,14 l weiß Serie: Tear Dishes
Weitere Suchbegriffe: Gratinform, Gratinschale, auflauf form
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,41*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 120 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.