Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARAVEN GN-BEH. A. POLYCARBONAT 1/6 H65MM 0,75L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARAVEN luftdichter Polycarbonat Behälter GN 1/6 65mm Höhe und 0,75 Liter
ARAVEN luftdichter Polycarbonat Behälter GN 1/6 65mm Höhe und 0,75 Liter
Artikel-Nr.:
     9185-220.899
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     09781
EAN/GTIN:
     8411777097810
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
ARAVEN GN-BEH. A. POLYCARBONAT 1/6 H65MM 0,75L Transparent mit Deckel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 10,0425*
€ 12,7225*
Lager 9185
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 20,36*
€ 25,27*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 60 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 151,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.