Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARAVEN HERMETISCHER GN-BEH. A. POLYPROPYLEN 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARAVEN luftdichter Polypropylen Behälter GN 1/2 65mm Höhe und 4 Liter
ARAVEN luftdichter Polypropylen Behälter GN 1/2 65mm Höhe und 4 Liter
Artikel-Nr.:
     9185-220.868
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     03032
EAN/GTIN:
     8411777030329
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
ARAVEN HERMETISCHER GN-BEH. A. POLYPROPYLEN 1/2 65MM 4 L Transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 11,8975*
€ 14,9275*
Lager 9185
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 23,63*
€ 29,12*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 12 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 60 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 174,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.