Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonamat Heißgetränkezubereiter 1 x 4,00 l /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bonamat Heißgetränkezubereiter 1 x 4,00 l /
Bonamat Heißgetränkezubereiter 1 x 4,00 l /
Bonamat Heißgetränkezubereiter 1 x 4,00 l /
Artikel-Nr.:
     9185-192.741
Hersteller:
     Bravilor Bonamat
Herst.-Nr.:
     8.080.190.31002
EAN/GTIN:
     8713441063023
Suchbegriffe:
Heißgetränke-Automat
Heißgetränkeautomat
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Bonamat Heißgetränkezubereiter 1 x 4,00 l / 2 x 1,30 l / mit Wasseranschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9185
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.782,71*
€ 2.032,45*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.247,83*
€ 2.519,34*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.032,45*
€ 2.418,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.994,50*
€ 2.373,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.881,64*
€ 2.239,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.825,65*
€ 2.172,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.782,71*
€ 2.121,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.