Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Schneebesen 24 Drähte 1,6 mm / 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Schneebesen 24 Drähte 1,6 mm / 450 mm
Schneider Schneebesen 24 Drähte 1,6 mm / 450 mm
Artikel-Nr.:
     9185-188.598
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     170084
EAN/GTIN:
     4059348036253
Suchbegriffe:
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Schlagbesen
Schneider Schneebesen 24 Drähte 1,6 mm / 450 mm Edelstahl
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
51
1
€ 4,95*
ab € 8,87*
€ 12,54*
6 Tage
202
1
€ 17,50*
ab € 10,12*
€ 14,14*
Lager 9185
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 12,18*
€ 14,85*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 178,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.